Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0025725 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 0025725 | Flexible Servo Cable, Stationary, 3x (26 AWG/1pr) + 26 AWG /4c + 20 AWG/ 1pr, Feedback/ signal: Green PVC, Servo /motor: Orange PVC, Shielded, 0.350" Outer Diameter, 5.0 Bend radius

  • Réf. fabricant 0025725
  • PART #460924
CSA: CSA TYPE TEW
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 41 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: GRAY (SLATE)
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: TEW
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE (221 F)
Voltage Rating: 600 VOLTS AC OR DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires