Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0026586 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 0026586 | 12-1C 56 STR TNC XLPE PV HF BLK USE-2(600V)RWU90(1KV -40C/+120C ROHS

  • Réf. fabricant 0026586
  • PART #PV-1201-02
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 12 AWG
Conductor Stranding: 56 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: FINELY STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: HALOGEN FREE
Jacket Material: UNJACKETED
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires