Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0028116 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 0028116 | 24-25C 18 STR BC ELASTOMERIC TNC PU JKT 300V 80C ROHS

  • Réf. fabricant 0028116
  • PART #187325
Conductor Count: 25 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 24 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PU-POLYURETHANE
Product Type: ROBOTIC CABLE
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: SHIELDED
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 300V OR 300/500V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires