Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
002TD8-31290-20 | CORNING

CORNING | 002TD8-31290-20 | 2-F DFX MIC 250 PLEN OM4 2.0MM3.0/1.0 DB/KM 4700 MHZ EMB PRET 550 ULTRABEND

  • Réf. fabricant 002TD8-31290-20
  • PART #370-COROM4-LTD250-02
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 2
Fiber Type: OM4 LAZER-OPTIMIZED 50 MICRON, 10 GIG TO 550 METER
Fire Rating: PLENUM
Caractéristiques
  • High-Density Interconnect Application
  • These Cable Meet the Application Requirements of the National Electrical Code Article 770 and are OFNP and Ft-6 Listed
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires