Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
006LBS1LABNRJB | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 006LBS1LABNRJB | 6-F 62.5/125 LT IN/OUT RISER 3.5/1.0DB/KM 200/600MHZ*KM SINGLE TUBE CLT

  • Réf. fabricant 006LBS1LABNRJB
  • PART #370-547-PIRE-06
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.34
Cable O.D. (mm): 8.5
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 6
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: RISER
Max. Tensile Load Installation (lb.): 400
Max. Tensile Load Installation N: 1800
Max. Tensile Load Long Term. (lb.): 200
Max. Tensile Load Long Term. N: 890
Min. Bend Radius Installation (cm): 17.1
Min. Bend Radius Installation (in.): 6.8
Min. Bend Radius Long Term (cm): 8.5
Min. Bend Radius Long Term (in.): 3.4
No. of Fibers: 6
Rodent Protected: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires