Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
008KU4-T4130D20 | CORNING

CORNING | 008KU4-T4130D20 | 8-F 62.5/125 LT DUCT/AERIAL 3.4/1.0DB/KM 200/500MHZ*KM ALTOS GEL-FREE

  • Réf. fabricant 008KU4-T4130D20
  • PART #372-COR62.5-LTD-08
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.41
Cable O.D. (mm): 10.5
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 8
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Max. Tensile Load Installation (lb.): 600
Max. Tensile Load Installation N: 2700
Max. Tensile Load Long Term. (lb.): 200
Max. Tensile Load Long Term. N: 890
Min. Bend Radius Installation (cm): 15.8
Min. Bend Radius Installation (in.): 6.2
Min. Bend Radius Long Term (cm): 10.5
Min. Bend Radius Long Term (in.): 4.1
No. of Fibers: 8
Rodent Protected: NO
Self-Support: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires