Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
009430807 | ABB

ABB | 009430807 | Female Plug Screw Clamp 8 Pole Compatible With M2, 5/5

  • Réf. fabricant 009430807
  • PART #535963
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Wires parallel to connection
Applications

For PCB

Spécifications
  • Number Of Terminals: 8
  • Wire Size: Solid/Stranded: 0 - 2.5 mm2 (IEC), 24 - 12 AWG (UL, CSA)
  • Spacing: 58 mm
  • Amperage Rating: 12 A (IEC), 15 A (UL, CSA)
  • Voltage Rating: 250 V (IEC), 300 V (UL, CSA)
  • Color: Black
  • Connection: Screw Clamp
  • Size: 20.8 mm Width X 15 mm Height
  • Enclosure: NEMA 1, IP20
  • Operating Temperature: 100 deg C
  • Contact Resistance: Less Than 5 mOhm/km
  • Wire Strip Length: 7.5 mm
  • Tightening Torque: 0.4 N-m
Infos techniques et normes

CE Certified

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires