Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
01-026-38 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 01-026-38 | Copper Cable, 6 Pair, 19 AWG, SEALPIC-84 Cable, 0.25" 7-strand Extra High Strength Galvanized Steel Messenger, Aerial Installations, Figure 8, Solid Conductors, PE-38 Black Jacket

  • Réf. fabricant 01-026-38
  • PART #E-000619AACF
Conductor/Pair Count: 6 PAIR
Gauge: 19 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Specification - Exchange: REA, PE-38 AIR CORE FIGURE 8
Type: EXCHANGE CABLE
Description

SEALPIC-84 Cables have an air core design and are suited for aerial installations. The core and support member (messenger) lay parallel to each other forming a cross-sectional "figure 8." The support messenger is an integral part of the cable sheath, yet readily available for gripping, pulling and tensioning.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires