Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
01-057-40 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 01-057-40 | Copper Cable, 22 Pair, 19 AWG, SEALPIC Cables, Solid Annealed Copper Conductor, Corrugated, Copolymer Coated 8 mil Aluminum Tape Shield, Black PE Jacket, 5000 FT. Reel

  • Réf. fabricant 01-057-40
  • PART #F-06P22AAD
Conductor/Pair Count: 6 PAIR
Gauge: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Sheath - Exchange: BARE CORRUGATED 8 MIL ALUMINUM/6 MIL STEEL, DJ ASP
Specification - Exchange: REA, PE-22 AIR CORE AERIAL & DUCT
Type: EXCHANGE CABLE
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires