Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0100037EG | ERICO

ERICO | 0100037EG | HEX NUT 3/8" EG

  • Réf. fabricant 0100037EG
  • PART #268103
Type: HARDWARE
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Electro Zinc Plated
  • Rod Size ("): 3/8"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires