Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
010159826 | ABB

ABB | 010159826 | DIN Rail Tall 35mm W x 15 mm H Perforated Steel 2m Length

  • Réf. fabricant 010159826
  • PART #524506
Type: CABINET ACCESSORIES
Applications

For Use With Terminal Blocks, Also Used As Grounding Bars

Spécifications
  • Length: 2 m
  • Material: Steel
  • Finish: White Passivated Galvanized
  • Slot: Yes
  • Height: 15 mm
  • Width: 35 mm
  • Thickness: 1 mm
  • Hole Size: 18 mm Length X 6.3 mm Width
  • Amperage Rating: 125 A
  • Wire Size: 4 AWG
Infos techniques et normes

EN 50022 (DIN 46277-3 - NFC 63015) DIN 3 Approved

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires