Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
010700525 | ABB

ABB | 010700525 | Black End Plate For 4mm To 6mm Terminals

  • Réf. fabricant 010700525
  • PART #489878
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Applications

For Feed Through And Ground Terminal Blocks. Black cover plate for terminal sizes 2.5mm, 4.0mm, 6.0mm and 10.0mm. ABB / Entrelec end plate for earth terminals.

Spécifications
  • Color: Black
  • Size: 2.8 mm Thickness
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires