Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011025105 | ABB

ABB | 011025105 | DIN 2 Standard Block Grey 22-12 AWG 250V 20A DR 4/6 50

  • Réf. fabricant 011025105
  • PART #535912
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • DIN 2 standard Feed through and ground
Spécifications
  • Wire Size: UL Standard: 22 - 12 AWG (Solid And Stranded)
  • Spacing: 6 mm
  • Amperage Rating: 20 A (UL)
  • Voltage Rating: 250 V (UL)
  • Color: Grey
  • Mounting: DIN 2 Rail
  • Connection: Screw Clamp
  • Size: 1.102 in. Width X 1.22 in. Height
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Tightening Torque: 0.5 - 0.8 N-m
  • Screw Driver Size: 4 mm
  • Wire Strip Length: 0.37 in.
  • Gauge Type: A4
  • Dielectric Test Voltage: 2500 V
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, IEC, NFC/VDE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires