Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011049117 | ABB

ABB | 011049117 | DIN 2 Block With Partition Grey 22-12 AWG 250V 20A DR 4/6.1 50

  • Réf. fabricant 011049117
  • PART #535910
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • DIN 2 block with parition Feed through and ground
Spécifications
  • Wire Size: UL Standard: 22 - 12 AWG (Solid And Stranded)
  • Spacing: 6 mm
  • Amperage Rating: 20 A (UL)
  • Voltage Rating: 250 V (UL)
  • Color: Grey
  • Mounting: DIN 2 Rail
  • Connection: Screw Clamp
  • Size: 1.102 in. Width X 1.22 in. Height
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Screw Driver Size: 4 mm
  • Tightening Torque: 0.5 - 0.8 N-m
  • Gauge Type: A4
  • Wire Strip Length: 0.37 in.
  • Dielectric Test Voltage: 2500 V
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, IEC, NFC/VDE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires