Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011307923 | ABB

ABB | 011307923 | Marker-Holder With Marker Engraving Plate 35X17mm White Markings

  • Réf. fabricant 011307923
  • PART #535700
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • With marker in engraving plate
Applications

For BADL And BADRL (Snap On Mounting), BAM And BAMH (Slide In, After Mounting Of These End Stops On Rail) End Stops

Spécifications
  • Size: 35 X 17 mm Marker
  • Material: Plastic
  • Color: White
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires