Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011337326 | ABB

ABB | 011337326 | Gray Snap-On End Section, Used with Terminal Block Type M, 6/8.S and SB, and M 6/8.SN, Grey

  • Réf. fabricant 011337326
  • PART #489880
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Applications

For M 6/8.SNB Heavy Duty Switch Terminal Blocks

Spécifications
  • Color: Grey
  • Size: 3 mm Thickness
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires