Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011354210 | ABB

ABB | 011354210 | PCB Terminal Block Jumper

  • Réf. fabricant 011354210
  • PART #535950
Type: TERMINAL BLOCK
Applications

For DR 2.5/5.ADO Insulation Displacement Miniblocks

Spécifications
  • Number Of Terminals: 2
  • Wire Size: Screw: Solid 0.2 - 4 mm2 (IEC), 24 - 12 AWG (UL, CSA), Stranded: 0.22 - 2.5 mm2 (IEC), 24 - 12 AWG (UL, CSA), ADO: Solid 0.2 - 1 mm2 (IEC), 24 - 18 AWG (UL, CSA), Stranded: 0.22 - 1 mm2 (IEC), 24 - 18 AWG (UL, CSA)
  • Spacing: 5 mm
  • Amperage Rating: 30 A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires