Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011471213 | ABB

ABB | 011471213 | SPBO Bus Bar Clamp

  • Réf. fabricant 011471213 | 1SNA114712R1300
  • PART #524511
Type: TERMINAL BLOCK
Spécifications
  • Spacing: 20 mm
  • Voltage Rating: 750/660 V AC / V DC
  • Color: Grey
  • Mounting: DIN 1 - 2 - 3 Or Panel Mount
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires