Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011477623 | ABB

ABB | 011477623 | FEM61 Gray Rail Mounted End Section Used with Terminal Block Type MA, 2,5/5, M 4/6, M 6/8. M 10/10, M 4/6.NT, M 6/8.NT, M 10/10.NT, M 4/6.SNT.

  • Réf. fabricant 011477623
  • PART #489882
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Description

This end section mounts on the rail next to the open side of the block. It does not snap on the block itself.

Applications

For MA 2.5/5, M 4/6, M 6/8, M 10/10, M 4/6.NT, M 6/8.NT, M 10/10.NT, M 4/6.SNT Terminal Blocks. This end section mounts on the rail next to the open side of the block. It does not snap on the block itself.

Spécifications
  • Color: Grey
  • Size: 3 mm Thickness
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires