Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011482505 | ABB

ABB | 011482505 | SCFM6 Snap-On Separator End Section for Rails/Separators, Gray, Used with Terminal Block Type: M 4/6, M 6/8 and M 10/10.

  • Réf. fabricant 011482505
  • PART #489883
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Allows mounting of a protective cover CPM, and a marker-holder PEP Mounting on PR1, PR3, PR4 and PR5 rails
Applications

For M 4/6, M 6/8, M 10/10 Terminal Blocks. Allows mounting of a protective cover CPM, and a marker-holder PEP. Mounting on PR1, PR3, PR4 and PR5 rails

Spécifications
  • Color: Grey
  • Size: 3 mm Thickness
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires