Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011520622 | ABB

ABB | 011520622 | Thermocouple Din Rail Mount Terminal

  • Réf. fabricant 011520622 | 1SNA115206R2200
  • PART #494706
Type: TERMINAL BLOCK
Description

When connecting conductors of more than 16 mm2, do not use the PR3 rail as it cannot carry the nominal currents. In order to preserve the rated voltages, a separator end section must be used, at each change of block spacing, and at each extremity of a jumper bar. The terminal blocks can be used with a maximum voltage of 10% above the voltage classification according to EN 50019.

Applications

For Explosive Atmosphere

Spécifications
  • Spacing: 6 mm
  • Color: Grey
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires