Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011526003 | ABB

ABB | 011526003 | M6/8.1 Terminal Block Grey

  • Réf. fabricant 011526003 | 1SNA115260R0300
  • PART #524513
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • With partition
Spécifications
  • Spacing: 8 mm
  • Color: Grey
  • Screw Size: M6/8
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires