Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011527720 | ABB

ABB | 011527720 | Entrelec Terminal Block M6/8 STP Test Terminal

  • Réf. fabricant 011527720 | 1SNA115277R2000
  • PART #524536
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Heavy duty switch terminal blocks Disconnect with blade
Spécifications
  • Wire Size: UL Standard: 22 - 8 AWG (Solid And Stranded)
  • Amperage Rating: 40 A (UL)
  • Spacing: 8 mm
  • Voltage Rating: 600 V (UL)
  • Color: Grey
  • Mounting: DIN 1 - 3 Rail
  • Connection: Screw Clamp
  • Size: 2.19 in. Width X 2.27 in. Height
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Tightening Torque: 7.1 - 8.9 in-lb
  • Screw Driver Size: 4 mm
  • Wire Strip Length: 0.433 in.
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, IEC, NFC/VDE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires