Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011548011 | ABB

ABB | 011548011 | Terminal Block With Blade, 22-10 AWG, 600V, Grey, M 4/6.SNBT.4A

  • Réf. fabricant 011548011
  • PART #535997
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • 6 mm Block - switch connection by short blade
  • Equipped with 2 test socket screws diameter 2 mm
Spécifications
  • Wire Size: Solid/Stranded: 0.5 - 4 mm2 (NFC/DIN), 22 - 10 AWG (UL/CSA)
  • Amperage Rating: 10 A (NFC/DIN, UL)
  • Spacing: 6 mm
  • Voltage Rating: 320 V, 4 kV Pulse (NFC/DIN), 600 V (UL)
  • Color: Grey
  • Enclosure: NEMA 1, IP20
  • Pollution Degree: 3
  • Wire Strip Length: 9.5 mm
  • Tightening Torque: 0.5 - 0.6 N-m
  • Screw Driver Size: 4 mm
  • Screw Size: M4/6
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA Certified, NFC, DIN Approved

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires