Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011549504 | ABB

ABB | 011549504 | Terminal Block Screw, 22-10AWG, Grey

  • Réf. fabricant 011549504
  • PART #536045
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • M4/6.SNB equipped with two test socket screws diameter 2 mm
  • Switch connection by long blade equipped with two test socket screws diameter 2.3 mm
  • Connection tightened with or without wire
Spécifications
  • Wire Size: Solid/Stranded: 0.5 - 4 mm2 (NFC/DIN), 22 - 10 AWG (UL/CSA)
  • Amperage Rating: 10 A (NFC/DIN, UL)
  • Spacing: 6 mm
  • Voltage Rating: 320 V, 4 kV Pulse (NFC/DIN), 300 V (UL)
  • Color: Grey
  • Tightening Torque: 0.5 - 0.6 N-m
  • Wire Strip Length: 9.5 mm
  • Enclosure: NEMA 1, IP20
  • Pollution Degree: 3
  • Screw Driver Size: 4 mm
  • Screw Size: M4/6
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA Certified, NFC, DIN Approved

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires