Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011554212 | ABB

ABB | 011554212 | 3 Level Sensor Block For Se For Sensor Power D2.5/6.D

  • Réf. fabricant 011554212
  • PART #536053
Type: TERMINAL BLOCK
Description

Three level sensor terminal blocks

Applications

For Sensor/Actuator

Spécifications
  • Wire Size: UL Standard: 20 - 12 AWG(Solid And Stranded)
  • Amperage Rating: 26 A (UL)
  • Spacing: 6 mm
  • Color: Grey
  • Connection: Screw Clamp
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Wire Strip Length: 0.24 in.
  • Tightening Torque: 3.5 - 5.3 in-lb
  • Screw Driver Size: 3.5 mm
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, IEC, NFC/VDE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires