Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011566222 | ABB

ABB | 011566222 | Fuse Holder Terminal Block Grey with Test Diameter 2mm 22-12 AWG

  • Réf. fabricant 011566222
  • PART #521476
Type: FUSE
Caractéristiques
  • Block with test socket diameter 2 mm
  • Fuse holder terminal blocks 5 X 20 mm, 0.197 X 0.787 in.
  • Fuse screw clamp 5 X 25 mm, 0.197 X 0.984 in.
Spécifications
  • Wire Size: UL Standard: 22 - 12 AWG (Solid And Stranded)
  • Amperage Rating: 10 A (UL)
  • Spacing: 8 mm
  • Voltage Rating: 600 V (UL)
  • Color: Grey
  • Mounting: DIN 1 - 3 Rail
  • Connection: Screw Clamp
  • Size: 2.23 in. Width X 2.1 in. Height
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Pollution Degree: 2
  • Tightening Torque: 4.4 - 7.1 in-lb
  • Gauge Type: A4
  • Wire Strip Length: 0.37 in.
  • Screw Driver Size: 4 mm
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, IEC, NFC/VDE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires