Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011691400 | ABB

ABB | 011691400 | PEPB Label Holder For ABB Terminal Blocks

  • Réf. fabricant 011691400
  • PART #535852
Type: TERMINAL BLOCK
Description

These marker-holders snap on DIN1, DIN3.

Applications

For Terminal Block Assembly, To Be Mounted On DIN1, DIN3 Rails

Spécifications
  • Thickness: 20.5 mm
  • Material: Polyamide
  • Color: Grey
  • Flammability: V2 (UL94)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires