Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011849923 | ABB

ABB | 011849923 | Gray End Section for Terminal Block

  • Réf. fabricant 011849923
  • PART #489893
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Applications

For Double Deck Feed Through Terminal Blocks. When assembled on the mounting track, terminal blocks cover each other's open side. At the end of an assembly, or when the size of the blocks change in an assembly, an end section must be used to isolate th e open side of the block. End sections are available for all terminal blocks and are sometimes available in colors. Colored end sections can offer an easy and economical way to separate circuits for identification.

Spécifications
  • Color: Grey
  • Size: 1 mm Thickness
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires