Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
011870703 | ABB

ABB | 011870703 | SCF6 VO Grey Separator End Section

  • Réf. fabricant 011870703
  • PART #489894
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Applications

For Feed Through And Ground Terminal Blocks. An SCF separator is snapped onto the terminal block before mounting on the rail. It can also be used as an end section.

Spécifications
  • Color: Grey
  • Size: 3 mm Thickness
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires