Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
012049111 | ABB

ABB | 012049111 | DIN 2 Block With Partition Grey 22-12 AWG 250V 20A DR 4/6.1.N

  • Réf. fabricant 012049111
  • PART #535911
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • DIN 2 block with parition Feed through and ground
Spécifications
  • Wire Size: UL Standard: 22 - 12 AWG (Solid And Stranded)
  • Spacing: 0.236 in.
  • Amperage Rating: 20 A (UL)
  • Voltage Rating: 250 V (UL)
  • Color: Blue
  • Mounting: DIN 2 Rail
  • Connection: Screw Clamp
  • Size: 1.103 in. Width X 1.22 in. Height
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Gauge Type: A4
  • Wire Strip Length: 0.37 in.
  • Tightening Torque: 0.5 - 0.8 N-m
  • Screw Driver Size: 4 mm
  • Dielectric Test Voltage: 2500 V
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, IEC, NFC/VDE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires