Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
012512603 | ABB

ABB | 012512603 | Double Deck Term Block - Blue M4/6.D2.1N Terminal

  • Réf. fabricant 012512603 | 1SNA125126R0300
  • PART #524518
Type: TERMINAL BLOCK
Spécifications
  • Wire Size: Solid: 0.2 - 4 mm2 (NFC/DIN), 22 - 12 AWG (UL/CSA), Stranded: 0.22 - 4 mm2 (NFC/DIN), 22 - 12 AWG (UL/CSA)
  • Spacing: 6 mm
  • Amperage Rating: 32 A (NFC/DIN), 20 A (UL), 25 A (CSA)
  • Voltage Rating: 800 V (NFC/DIN), 600 V (UL), 300 V (CSA)
  • Color: Blue
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA Certified, NFC, DIN Approved

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires