Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
012548605 | ABB

ABB | 012548605 | Feed Through Terminal Block 22-12AWG 2 Pole Screw Blue Ma 2.5/5.N

  • Réf. fabricant 012548605
  • PART #535972
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Feed through and ground terminal blocks
Spécifications
  • Number Of Terminals: 2
  • Wire Size: UL Standard: 22 - 12 AWG (Solid And Stranded)
  • Spacing: 5 in.
  • Amperage Rating: 30 A (UL)
  • Voltage Rating: 600 V (UL)
  • Color: Blue
  • Mounting: DIN 1 - 3 Rail
  • Connection: Screw Clamp
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Wire Strip Length: 0.39 in.
  • Tightening Torque: 3.5 - 5.3 in-lb
  • Screw Driver Size: 3.5 mm
  • Gauge Type: A3
  • Dielectric Test Voltage: 3500 V
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, IEC, NFC/VDE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires