Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
012LBT1LAFESJA | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 012LBT1LAFESJA | 12-F 62.5/125 SLT DIELECTRIC 3.5/1.5DB/KM 200/500MHZ*KM PIRE:012LBT1LAFESJA

  • Réf. fabricant 012LBT1LAFESJA
  • PART #370-062-PIREM6-12D
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 12
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Rodent Protected: YES
Self-Support: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires