Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
012T8P-31180-A3 | CORNING

CORNING | 012T8P-31180-A3 | Armored Cable, Interlocking, Plenum, Multi-Mode, 50 Micrometer, 12-Fiber, 11.3 MM Diameter, 6.7" Bend Radius, Flame Retardant/UV Resistant Jacket, Black, Outdoor

  • Réf. fabricant 012T8P-31180-A3
  • PART #373-COROM3-TBAIRL-12
All-Dielectric: NO
Armored: YES
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 12
Fiber Type: OM3 LAZER-OPTIMIZED 50 MICRON, 10 GIG TO 300 METER
Fire Rating: PLENUM
Rodent Protected: YES
Caractéristiques
  • Waterblocking Technology OSP Applications
  • Flexible, Interlocking Armour Design Seven Times Crush Protection Compared to Unarmored Cables
  • Rugged, Durable and Easy to Strip
Infos techniques et normes

OFCP, CSA FT-4, ICEA S104-696

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires