Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0151-08M | GREENLEE

GREENLEE | 0151-08M | Pliers, Side Cutting 8 in. Molded

  • Réf. fabricant 0151-08M
  • PART #343856
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL - HIGH SPEED
Product Type: PLIERS - GRIPPING - LONG NOSE
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Grip Length : 8.000 IN; Grip Type : Molded; Material : Chrome Vanadium Steel; Overall Length : 8-1/2 IN (21.600 cm); Standard : ASME/ANSI; Type : High Leverage; Weight : 0.870 LB (0.040 KG)

Caractéristiques
  • Double layered vinyl handles for comfort and slip resistance
  • Reduced handle size allowsfor easy storage of tools in pouches and tool bags
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires