Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0151-09M | GREENLEE

GREENLEE | 0151-09M | Pliers, Side Cutting 9 in. Molded

  • Réf. fabricant 0151-09M
  • PART #365859
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL - HIGH SPEED
Product Type: PLIERS - GRIPPING - LONG NOSE
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Grip Length : 9.000 IN; Grip Type : Molded; Material : Chrome Vanadium Steel; Overall Length : 9-3/8 IN (23.800 CM); Standard : ASME/ANSI; Type : High Leverage; Weight : 1.130 LB (0.510 KG)

Caractéristiques
  • Custom grip allows area for user identification
  • Slip-proof, ergonomic molded grips for increased comfortand reduced user fatigue
  • Wider grip design provideslarger load bearing area
  • Location of handle ridge allows for user to "choke up" for greater control
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires