Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0153-02C | GREENLEE

GREENLEE | 0153-02C | Screwdriver Set, 7 Piece

  • Réf. fabricant 0153-02C
  • PART #343841
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: SCREWDRIVER - SET
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Caractéristiques
  • Heavy-Duty Construction ForLonger Life
  • Handle Marked For Easy Identification Of Screwdriver Size, Type And Length
  • Precision-Machined Tips For Accurate Fastener Contact
  • Strong, Durable Black Phosphate Tips Prevent Chipping OfPlating
  • High-Grade, Rust Resistant, Chrome-Plated Finish
  • Soft, Cushioned Grip For Extra Comfort And Torque
  • Exceeds ASME/ANSI Specifications
  • Lifetime Limited Warranty
  • Note: This is not an insulated tool
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires