Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0153-42C | GREENLEE

GREENLEE | 0153-42C | Driver, Multi-Tool 6N1

  • Réf. fabricant 0153-42C
  • PART #343853
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL - CHROME PLATED
Product Type: SCREWDRIVER - BIT - HEX
Width / Diameter: NONE
Description

Blade Finish : Chrome Plated; Blade Material : Hardened Steel; Handle Type : Soft, Cushioned Grip; Includes : 3/16 IN And 1/4 IN Flat-Tip, #1 And #2 Phillips, 5/16 IN And 1/4 IN Hex; Type : 6 In 1; Weight : 0.420 LB (0.190 KG)

Caractéristiques
  • Versatile multi-bit screwdriver, 6 tools in one
  • Precision machined, hardened steel bits
  • High-grade, rust resistant, chrome-plated finish
  • Soft, cushioned grip for extra comfort and torque
  • Lifetime limited warranty
  • Note: This is not an insulated tool
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires