Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
016049626 | ABB

ABB | 016049626 | Ground DIN 2 Block DR 4/6.P 2 Pole 22-12 AWG Green/Yellow

  • Réf. fabricant 016049626
  • PART #535927
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Ground DIN 2 block Feed through and ground
Applications

For DIN 2 Rail

Spécifications
  • Wire Size: UL Standard: 22 - 12 AWG (Solid And Stranded)
  • Color: Green/Yellow
  • Mounting: DIN 2 Rail
  • Connection: Screw Clamp
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Screw Driver Size: 4 mm
  • Wire Strip Length: 0.37 in.
  • Tightening Torque: 4.4 - 7.1 in-lb
  • Gauge Type: A4
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, IEC, NFC/VDE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires