Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
016511114 | ABB

ABB | 016511114 | Ground Terminal, Single 16mm Wide, Screw Terminal Green

  • Réf. fabricant 016511114
  • PART #536049
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Ground block V2 Feed through and ground terminal blocks Screw clamp
Spécifications
  • Number Of Terminals: 2
  • Wire Size: UL Standard: 10 - 0 AWG(Solid And Stranded)
  • Spacing: 0.63 in.
  • Color: Green/Yellow
  • Mounting: DIN 1 - 3 Rail
  • Connection: Screw Clamp
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Tightening Torque: 24.9 - 26.7 in-lb
  • Wire Strip Length: 0.67 in.
  • Gauge Type: B9
  • Pollution Degree: 2
  • Dielectric Test Voltage: 3500 V
  • Screw Driver Size: 7 mm
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, IEC, NFC/VDE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires