Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
016850012 | ABB

ABB | 016850012 | PR4 TS35/C1 Mounting Rail

  • Réf. fabricant 016850012
  • PART #489895
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Description

Zinc bichromate plated steel, length 2 m 6'6" (78") approx.

Caractéristiques
  • Zinc bichromate plated steel
  • Standard prepunched length: 2 meters
  • Rail is in compliance with EN 50022 standard (DIN 46277-3-NFC 63015 DIN 3)
Applications

For Use With Terminal Blocks, Also Used As Grounding Bars

Spécifications
  • Length: 2 m
  • Material: Steel
  • Finish: White Passivated Galvanized
  • Slot: No
  • Height: 15 mm
  • Width: 35 mm
  • Thickness: 1 mm
  • Wire Size: 2 AWG
  • Amperage Rating: 143 A
Infos techniques et normes

EN 50022 (DIN 46277-3 - NFC 63015) DIN 3 Approved

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires