Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
016852122 | ABB

ABB | 016852122 | Assembled Jumper Bar BJM8 For M 6/8 Blocks 3 Pole

  • Réf. fabricant 016852122
  • PART #535976
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Without IP protection
Applications

For Terminal Blocks

Spécifications
  • Amperage Rating: 41 A
  • Number Of Poles: 3
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires