Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
017-230-23 | ALPHA TECHNOLOGIES

ALPHA TECHNOLOGIES | 017-230-23 | FXM1100, 120 V AC input / 120 V AC output, 48 V DC battery, SNMP

  • Réf. fabricant 017-230-23
  • PART #370391
Size: 1100
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Caractéristiques
  • 350, 650, 1,100 and 2,000 VA UPS modules
  • Rugged, robust design for outdoor environments
  • Wide automatic voltage regulation range
  • Communication via RS-232 port or optional Ethernet SNMP interface
  • Temperature compensated battery charging
  • Programmable dry contact relays
  • Event and alarm logging
  • 230 V AC/50 Hz models available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires