Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
017627917 | ABB

ABB | 017627917 | Assembled Jumper Bar BJMI5 For Ma 2, 5 Blocks 3 Pole

  • Réf. fabricant 017627917
  • PART #536029
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • With IP protection Fractional model, composed of captive screws on a jumper bar system
  • This accessory can be used for connecting consecutive blocks only
Applications

For MA 2.5/5 Terminal Blocks

Spécifications
  • Amperage Rating: 24 A
  • Number Of Poles: 3
  • Enclosure: IP20
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires