Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
017666401 | ABB

ABB | 017666401 | Assembled Jumper Bar BJMI6 For M 4/6 Blocks 3 Pole

  • Réf. fabricant 017666401
  • PART #535985
Type: TERMINAL BLOCK
Description

The comb type jumper bars can be cut using pliers (or a saw). The comb is placed in the compression clamp before tightening the screws, above the eventual conductor.

Spécifications
  • Amperage Rating: 32 A
  • Number Of Poles: 3
  • Enclosure: IP20
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires