Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
017802627 | ABB

ABB | 017802627 | Assembled Jumper Bar BJD6 For D 2, 5/6.D Blocks Triple Deck 4 Pole

  • Réf. fabricant 017802627
  • PART #535991
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Without IP protection
Applications

For Terminal Blocks

Spécifications
  • Amperage Rating: 22 A
  • Number Of Poles: 4
  • Enclosure: IP20
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires