Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
017965715 | ABB

ABB | 017965715 | Single Pole Dist Block, BRU250A 2X14-2AWG+5X14-6AWG+4X14-8AWG Input = 2AWG - 4/0

  • Réf. fabricant 017965715 | 38020E
  • PART #524523
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Distribution blocks, three pole
Spécifications
  • Wire Size: UL/CSA Standard: 2 - 0 AWG Inputs Mini Maximum Wire Size, (2) 14 - 4 AWG Outputs With Ferrules, (2) 14 - 2 AWG Outputs Without Ferrules, Wire Size With/Without Ferrule: (5) 14 - 6 AWG, Wire Size With/Without Ferrule: (4) 14 - 8 AWG
  • Spacing: 1.752 in.
  • Amperage Rating: 230 A (UL/CSA)
  • Voltage Rating: 600 V (UL/CSA)
  • Color: Grey Body
  • Mounting: DIN 3 Rail
  • Connection: Screw Clamp
  • Number Of Poles: 1
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, IEC, NFC/VDE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires