Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
019001820 | ABB

ABB | 019001820 | Gray Rotating Protective Cover IP 20

  • Réf. fabricant 019001820
  • PART #489902
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Applications

USED ON 0190 003.22/0190 035.11 POWER TERMINAL BLOCK

Spécifications
  • Color: Grey
  • Nema Rating: IP20
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires