Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
019511812 | ABB

ABB | 019511812 | Through Terminal Block, 22-8AWG, 600V, M 6/8.Vo Beige

  • Réf. fabricant 019511812
  • PART #536011
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Standard block beige V0 Feed through and ground terminal blocks
Spécifications
  • Number Of Terminals: 2
  • Wire Size: UL Standard: 22 - 8 AWG (Solid And Stranded)
  • Spacing: 8 in.
  • Amperage Rating: 50 A (UL)
  • Voltage Rating: 600 V (UL)
  • Color: Beige
  • Mounting: DIN 1 - 3 Rail
  • Connection: Screw Clamp
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Tightening Torque: 7.1 - 8.9 in-lb
  • Gauge Type: A5
  • Wire Strip Length: 0.47 in.
  • Pollution Degree: 2
  • Dielectric Test Voltage: 3500 V
  • Screw Driver Size: 4 mm
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, IEC, NFC/VDE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires